Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIT BRADY 1534-LTR Kit numere și litere de la A la Z | AA6REC 14R098

BRADY KIT 1534-LTR Kit numere și litere de la A la Z

În stoc
Element: AA6REC Model: KIT 1534-LTRCrucea Ref: 14R098
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
€320.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de etichete pentru scrisori
CaracterDe la A la Z
Înălțime caracter1 15 / 16 "
Lățimea caracterului7 / 8 "
CuloriNegru pe galben
MaterialVinilin
Numărul de cărți25
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)24
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiCuloriMarcatori pe cardNumărul de cărțiInălțime totalăLățimea totalăPreț
KIT BRADY 1550-LTR Kit numere și litere de la A la Z | AA6RDZ 14R095 KIT 1550-LTR2 15 / 16 "1.5 "Negru pe galben-253.5 "1.5 "€458.09
KIT BRADY 1530-LTR Kit numere și litere de la A la Z | AA6REB 14R097 KIT 1530-LTR1"7 / 8 "Negru pe galben1010 / Card, 25 Carduri / Pachet1.5 "7 / 8 "€170.54
KIT BRADY 9712-LTR Etichetă A Thru Z 3/4 inch H Negru pe alb | AD3AEN 3XEP5 KIT 9712-LTR5 / 8 "21 / 32 "Negru pe alb-253 / 4 "21 / 32 "€175.74
KIT BRADY 3420-LTR Kit numere și litere de la A la Z - Pachet De 25 | AD9JRA 4T730 KIT 3420-LTR5 / 8 "-Negru pe galben-253 / 4 "9 / 16 "€139.15
KIT BRADY 3450-LTR Kit de etichete cu litere de la A la Z | AH2BZX 24UZ34 KIT 3450-LTR2 15 / 16 "--6253.5 "1.5 "€413.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY KIT 1534-LTR Kit numere și litere de la A la Z
€320.31 /unitate