Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1550-6 Etichetă număr 6 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYP 24UZ04

BRADY 1550-6 Etichetă cu număr 6 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime

În stoc
Articol: AH2BYP Model: 1550-6Crucea Ref: 24UZ04
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
€32.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter6
Înălțime caracter2 15 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card6
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 1550-0 Etichetă cu număr 0 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYH 24UY97 1550-0-€34.32
BRADY 1550-1 Număr Etichetă Caracter1 6 Marcatori de etichetă | AH2BYJ 24UY98 1550-11€31.00
BRADY 1550-2 Etichetă număr 2 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYK 24UY99 1550-22€30.54
BRADY 1550-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYL 24UZ01 1550-33€34.03
BRADY 1550-4 Etichetă cu numere 4 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYM 24UZ02 1550-44€30.41
BRADY 1550-5 Etichetă cu număr 5 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYN 24UZ03 1550-55€31.61
BRADY 1550-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BYQ 24UZ05 1550-77€30.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1550-6 Etichetă cu număr 6 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime
€32.91 /unitate