BALDOR MOTOR Uscător de cereale/ Ventilator centrifugal Motoare de serviciu fermă, monofazat, complet închis, răcit


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Fier de călcat , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 1 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereFactor de serviciuVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
GDL2333T
9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208V 230V256TZA 61.0€16,123.73
A
GDL3770T
96A 29.663 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZA 29.6€5,343.33
A
GDL3774T
98A 38.078.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZA 38.0€6,180.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?