Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1560-6 Etichetă cu număr 6 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLG 32MF09

BRADY 1560-6 Etichetă cu număr 6 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JLG Model: 1560-6Crucea Ref: 32MF09
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
€25.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter6
Înălțime caracter3.875 "
Lățimea caracterului1 23 / 64 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card5
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterArticolNumărul de cărțiPreț
BRADY 1560-# KIT Etichetă număr 0 până la 9 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime | AH3JKZ 32MF02 1560- # KIT0 până la 9Set de etichete numerice(15) Carduri numerotate 1-5, (10) Carduri număr 6-9, 0€645.80
BRADY 1560-0 Etichetă cu număr 0 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLA 32MF03 1560-0-Etichetă numerică1€25.57
BRADY 1560-1 Etichetă cu număr 1 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLB 32MF04 1560-11Etichetă numerică1€25.57
BRADY 1560-2 Număr Etichetă 2 5 inci înălțime x1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLC 32MF05 1560-22Etichetă numerică1€25.57
BRADY 1560-3 Etichetă număr 3 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLD 32MF06 1560-33Etichetă numerică1€25.57
BRADY 1560-4 Etichetă cu numere 4 5 inch înălțime x 1-3/4 inch lățime Vinil | AH3JLE 32MF07 1560-44Etichetă numerică1€25.57
BRADY 1560-5 Etichetă cu număr 5 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil | AH3JLF 32MF08 1560-55Etichetă numerică1€25.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1560-6 Etichetă cu număr 6 5 inci înălțime x 1-3/4 inci lățime Vinil
€25.57 /unitate