Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3400-# KIT Etichetă număr de la 0 la 9 Negru pe galben 3/8 inch Înălțime | AH4ZLZ 35TA24

BRADY 3400-# KIT Număr Etichetă 0 până la 9 Negru pe galben 3/8 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH4ZLZ Model: 3400- # KITCrucea Ref: 35TA24

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter0 până la 9
Înălțime caracter1 / 4 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card144
MaterialVinilin
Numărul de cărți25
Inălțime totală3 / 8 "
Lățimea totală1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3400-# KIT Număr Etichetă 0 până la 9 Negru pe galben 3/8 inch Înălțime
€149.87 /unitate