Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4009-H Izolație cu azbest 10 - 15 in | AE4KKM 5LEJ5

BRADY 4009-H Marcator pentru țevi Izolație cu azbest 10 - 15 in

În stoc
Articol: AE4KKM Model: 4009-HCrucea Ref: 5LEJ5
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD10 - 15 "
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4009-B Izolație din azbest Galben | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.78
Marcator pentru țevi BRADY 4009-D Izolație cu azbest Y 4 până la 6 in | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4009-G Izolație din azbest 8 până la 9-7/8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-onFoaie de plastic imprimată10 "€41.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4009-H Marcator pentru țevi Izolație cu azbest 10 - 15 in
€51.36 /unitate