Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4009-B Izolație din azbest Galben | AE3ZEM 5GXG9

BRADY 4009-B Marcator pentru țevi Izolație din azbest Galben

În stoc
Articol: AE3ZEM Model: 4009-BCrucea Ref: 5GXG9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€13.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4009-D Izolație cu azbest Y 4 până la 6 in | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4009-G Izolație din azbest 8 până la 9-7/8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-onFoaie de plastic imprimată10 "€41.01
Marcator pentru țevi BRADY 4009-H Izolație cu azbest 10 - 15 in | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 - 15 "9 5 / 16 "Curea-onFoaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4009-B Marcator pentru țevi Izolație din azbest Galben
€13.78 /unitate