Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4014-A Galben pentru suflare 3/4 la 1-3/8 in | AF4EDV 8TN97

BRADY 4014-A Marcator de țeavă galben de purjare 3/4 la 1-3/8 in

În stoc
Articol: AF4EDV Model: 4014-ACruce Ref: 8TN97
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4014-F Galben pentru suflare 6 până la 7-7/8 in | AF3UCA 8CYG8 4014-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€28.24
BRADY 4014-B Marcator de țeavă de purjare Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€14.47
Marcator pentru țevi BRADY 4014-D, galben de 4 până la 6 in | AF4EHU 8TPA6 4014-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
BRADY 4014-C Marcator de țeavă de purjare Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4JRW 8YDH3 4014-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4014-G Galben pentru suflare 8 până la 9-7/8 in | AF4QCU 9F895 4014-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€46.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4014-A Marcator de țeavă galben de purjare 3/4 la 1-3/8 in
€10.20 /unitate