Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4014-F Galben pentru suflare 6 până la 7-7/8 in | AF3UCA 8CYG8

BRADY 4014-F Marcator de țeavă galben pentru purjare 6 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Element: AF3UCA Model: 4014-FCrucea Ref: 8CYG8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD6 la 7-7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4014-B Marcator de țeavă de purjare Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€14.47
Marcator pentru țevi BRADY 4014-A Galben pentru suflare 3/4 la 1-3/8 in | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4014-D, galben de 4 până la 6 in | AF4EHU 8TPA6 4014-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
BRADY 4014-C Marcator de țeavă de purjare Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4JRW 8YDH3 4014-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4014-G Galben pentru suflare 8 până la 9-7/8 in | AF4QCU 9F895 4014-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€46.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4014-F Marcator de țeavă galben pentru purjare 6 până la 7-7/8 inchi
€28.24 /unitate