Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In | AE4KLJ 5LEL6

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In

În stoc
Articol: AE4KLJ Model: 4020-HCrucea Ref: 5LEL6
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLungimea roleiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5643-I Galben caustic 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MNY 14H770 5643-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€20.46
Marcator pentru țevi BRADY 5643-II Galben caustic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€29.27
Marcator pentru țevi BRADY 5643-O Galben caustic 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPA 14H772 5643-O8"Galben-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€16.48
Marcator pentru țevi BRADY 7040-1 Galben caustic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune-€22.84
Marcator pentru țevi BRADY 7040-4 Galben caustic 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€22.97
BRADY 7339-4 Marcator pentru țevi portocaliu caustic 3/4 până la 2-3/8 in | AE3YXW 5GWU0 7339-47"Portocaliu3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4020-A Galben caustic 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4020-H Pipe Marker Caustic Yellow 10 To 15 In
€51.36 /unitate