Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4035-F Marcator pentru țevi galben condens 6 până la 7-7/8 in | AE4KMT 5LER7

BRADY 4035-F Marcator pentru țevi galben condens 6 până la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KMT Model: 4035-FCrucea Ref: 5LER7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD6 "la 7-7 / 8"
Înălţime8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5662-HPHV Marcator pentru conducte Condens Y 8 inch sau mai mare | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Galben8 "și mai mare4.25 "NegruCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 5662-I Condens Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MQF 14H801 5662-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.46
Marcator pentru țevi BRADY 5662-II Condens Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MQG 14H802 II-566212 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€37.82
BRADY 5662-O Marcator pentru țevi Condens Y 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MQH 14H803 5662-O8"Galben-5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.59
BRADY 7347-4 Marcator pentru conducte Condens Br 3/4 la 2-3/8 in | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Maro3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 4313-C Marcator pentru țevi Condens Br 2-1/2 până la 3-7/8 in | AC9JCG 3GUF3 4313-C2.5 "Maro2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€24.28
BRADY 7061-1 Marcator pentru conducte galben condens 2-1/2 la 7-7/8 in | AD9JKF 4T587 7061-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4035-F Marcator pentru țevi galben condens 6 până la 7-7/8 in
€28.86 /unitate