Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4039-C Marcator pentru țevi Condensator apă 2-1/2 până la 3-7/8in | AF4RCG 9GDZ5

BRADY 4039-C Marcator țevi Condensator apă 2-1/2 până la 3-7/8in

În stoc
Element: AF4RCG Model: 4039-CCrucea Ref: 9GDZ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7067-1 Marcator pentru țevi Condensator apă 2-1/2 până la 7-7/8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.70
BRADY 7067-4 Marcator pentru țevi Condensator apă 3/4 până la 2-3/8 in | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 7067-1HV Marcator pentru țevi Condensator apă verde 8 inchi sau mai mare | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "și mai mare2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
BRADY 4039-F Marcator pentru țevi Condensator apă 6 la 7-7/8 in | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.46
BRADY 4039-G Marcator țevi Condensator apă 8 până la 9-7/8 in | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.83
BRADY 4039-H Marcator pentru țevi Condensator apă verde 10 - 15 in | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10 - 15 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€51.36
BRADY 4039-D Marcator pentru țevi Condensator apă verde 4 până la 6 in | AF4PCB 9E202 4039-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4039-C Marcator țevi Condensator apă 2-1/2 până la 3-7/8in
€25.05 /unitate