Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4055-H Marcator pentru țevi de scurgere verde 10 până la 15 in | AE4KPN 5LEX1

BRADY 4055-H Marcator pentru țevi Scurgere verde 10 până la 15 in

În stoc
Articol: AE4KPN Model: 4055-HCruce Ref: 5LEX1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5678-HPHV Marcator pentru țevi de scurgere verde 8 inch sau mai mare | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Verde8 "și mai mare4.25 "AlbCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€68.59
BRADY 5678-I Marcator pentru conducte de scurgere verde 1-1/2 la 2-3/8 in | AA6MRV 14H837 5678-Eu8"Verde1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.74
BRADY 5678-II Marcator pentru conducte de scurgere verde 2-1/2 la 7-7/8 in | AA6MRW 14H838 II-567812 "Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€30.32
BRADY 5678-O Marcator pentru conducte de scurgere verde 1/2 la 1-3/8 in | AA6MRX 14H839 5678-O8"Verde-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.75
BRADY 5679-O Marcator pentru conducte de scurgere galben 1/2 la 1-3/8 in | AA6MRY 14H840 5679-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€21.08
BRADY 7090-3C Marcator pentru țevi de scurgere verde 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Verde3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7091-1 Marcator pentru conducte de scurgere galben 2-1/2 la 7-7/8 in | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4055-H Marcator pentru țevi Scurgere verde 10 până la 15 in
€51.64 /unitate