Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4056-F Marcator pentru țevi pentru apă potabilă verde 6 până la 7-7/8 inchi | AF4JPP 8YCY9

BRADY 4056-F Marcator pentru țevi pentru apă potabilă verde 6 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Articol: AF4JPP Model: 4056-FCrucea Ref: 8YCY9
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
€28.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD6 la 7-7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4056-D pentru apă potabilă verde 4 până la 6 in | AF3TQM 8CVR8 4056-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
BRADY 4056-B Marcator pentru țevi pentru apă potabilă 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
BRADY 4056-A Marcator pentru țevi pentru apă potabilă verde 3/4 până la 1-3/8 inci | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4056-F Marcator pentru țevi pentru apă potabilă verde 6 până la 7-7/8 inchi
€28.29 /unitate