Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Yellow 4 To 6 In | AE3ZVQ 5GYR3

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Yellow 4 To 6 In

În stoc
Articol: AE3ZVQ Model: 4065-DCrucea Ref: 5GYR3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime2 13 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5697-I Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.57
BRADY 5697-II Marcator pentru țevi Alimentare cu ulei combustibil 2-1/2 până la 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€40.92
BRADY 5697-O Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 1/2 la 1-3/8 in | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7117-1 Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 2-1/2 la 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7117-3C Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil Y la 3/4 in | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€23.33
BRADY 7117-4 Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.33
BRADY 4065-A Marcator pentru conducte Alimentare cu ulei combustibil 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Yellow 4 To 6 In
€27.09 /unitate