Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 To 3-7/8 In | AF3RZZ 8CP28

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 To 3-7/8 In

În stoc
Articol: AF3RZZ Model: 4066-CCrucea Ref: 8CP28
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Vent Yellow 4 To 6 In | AF4CKT 8PME7 4066-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€26.84
BRADY 4066-H Pipe Marker Fuel Oil Vent Yellow 10 To 15 In | AF4KRH 8ZE36 4066-H10 - 15 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 To 3-7/8 In
€25.05 /unitate