Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4075-B Aer de înaltă presiune 1-1/2 până la 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6

BRADY 4075-B Pipe Marker High Pressure Air 1-1/2 To 2-3/8

În stoc
Articol: AF4ANH Model: 4075-BCrucea Ref: 8NAL6
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
€13.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4075-H Aer de înaltă presiune Y 10 - 15 in | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 20437 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 1 in.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€45.62
BRADY 73898 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Galben-2"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4075-A Aer de înaltă presiune 3/4 până la 1-3/8 inch | AF4GHP 8VX87 4075-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4075-C Aer de înaltă presiune 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€25.05
BRADY 7135-4 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.70
BRADY 7367-1 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune | AF8CDE 24VF93 7367-114 "Albastru2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4075-B Pipe Marker High Pressure Air 1-1/2 To 2-3/8
€13.78 /unitate