Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7135-4 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4ZFW 9RY97

BRADY 7135-4 Pipe Marker High Pressure Air 3/4 To 2-3/8in

În stoc
Articol: AF4ZFW Model: 7135-4Crucea Ref: 9RY97
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4075-H Aer de înaltă presiune Y 10 - 15 in | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4075-B Aer de înaltă presiune 1-1/2 până la 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Galben1-1/2 to 2-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€13.78
BRADY 20437 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 1 in.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€45.62
BRADY 73898 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Galben-2"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4075-A Aer de înaltă presiune 3/4 până la 1-3/8 inch | AF4GHP 8VX87 4075-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4075-C Aer de înaltă presiune 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€25.05
BRADY 7367-1 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune | AF8CDE 24VF93 7367-114 "Albastru2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7135-4 Pipe Marker High Pressure Air 3/4 To 2-3/8in
€0.70 /unitate