Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF4ZHF 9RYP2

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Pressure Condensate Yellow

În stoc
Articol: AF4ZHF Model: 4094-BCrucea Ref: 9RYP2
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€39.85
Marcator țevi BRADY 4094-C Med. Condens sub presiune Galben | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.29
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€12.46
Marcator pentru țevi BRADY 4094-D Med. Presiune Condens 4 - 6 | AF4UKF 9KDC6 4094-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€35.45
BRADY 4094-F Marcator pentru țevi Med. Condens sub presiune Galben | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€28.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Pressure Condensate Yellow
€13.69 /unitate