Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4094-D Med. Presiune Condens 4 - 6 | AF4UKF 9KDC6

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Presiune condensat 4 până la 6

În stoc
Element: AF4UKF Model: 4094-DCrucea Ref: 9KDC6
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
€35.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€39.85
Marcator țevi BRADY 4094-C Med. Condens sub presiune Galben | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.29
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€12.46
BRADY 4094-F Marcator pentru țevi Med. Condens sub presiune Galben | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€28.21
BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Condens sub presiune Galben | AF4ZHF 9RYP2 4094-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Presiune condensat 4 până la 6
€35.45 /unitate