Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4121-F Pipe Marker Roof Drain Green 6 To 7-7/8 In | AE4KVU 5LFJ0

BRADY 4121-F Pipe Marker Roof Drain Green 6 To 7-7/8 In

În stoc
Articol: AE4KVU Model: 4121-FCrucea Ref: 5LFJ0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD6 "la 7-7 / 8"
Înălţime8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5754-I Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MYM 14H969 5754-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.79
BRADY 5754-II Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MYN 14H970 II-57542-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€29.51
BRADY 5754-O Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 1/2 la 1-3/8 in | AA6MYP 14H971 5754-O-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.75
BRADY 7247-1 Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.94
BRADY 7247-1HV Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 8 inch sau mai mare | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€30.98
BRADY 7247-4 Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 3/4 la 2-3/8 in | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.94
BRADY 4121-B Marcator pentru țevi de scurgere de acoperiș verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€34.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4121-F Pipe Marker Roof Drain Green 6 To 7-7/8 In
€28.80 /unitate