Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4123-D Pipe Marker Sanitary Sewer Green 4 To 6 In | AE4KDL 5LDV3

BRADY 4123-D Pipe Marker Sanitary Sewer Green 4 To 6 In

În stoc
Articol: AE4KDL Model: 4123-DCrucea Ref: 5LDV3
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
€28.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime2 13 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5755-HPHV Marcator pentru conducte Canalizare sanitară Y 8 inch sau mai mare | AA6MYQ 14H972 5755-HPHV32 "Galben8 "și mai mare4.25 "NegruCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€52.10
BRADY 5755-I Marcator pentru conducte Canalizare sanitară 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MYR 14H973 5755-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€26.54
BRADY 5755-II Marcator pentru țevi Canalizare sanitară 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MYT 14H974 II-575512 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€33.80
BRADY 7250-4 Marcator pentru conducte Canalizare sanitară verde 3/4 până la 2-3/8 inci | AE3AAU 5ADV2 7250-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.97
BRADY 7251-1 Marcator pentru conducte Canalizare sanitară 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 4123-A Marcator pentru țevi Sanitar Sewe Green 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZJM 5GXW2 4123-A13 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"13 / 16 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€12.64
BRADY 4123-B Marcator pentru țevi Canalizare sanitară 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "Verde1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€17.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4123-D Pipe Marker Sanitary Sewer Green 4 To 6 In
€28.24 /unitate