Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4127-G Indicator pentru țevi Sprinkler Fire R 8 până la 9-7/8 in | AE4KWH 5LFK3

BRADY 4127-G Indicator pentru țevi Sprinkler Foc R 8 până la 9-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KWH Model: 4127-GCrucea Ref: 5LFK3
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
€41.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 4127-A Marcator pentru țevi Sprinkler Foc 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată11 / 16 "€10.33
BRADY 7268-1HV Indicator pentru țevi Sprinkler Fire R 8 inch sau mai mare | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "și mai mare1.125 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
BRADY 4127-C Marcator pentru țevi Sprinkler Foc 2-1/2 până la 3-7/8 in | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2.5 "€25.63
BRADY 4127-D Sprinkler pentru marcaj țevi roșu foc 4 până la 6 in | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 - 6 "3.187 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată3.187 "€34.01
BRADY 7268-3C Indicator pentru țevi Sprinkler Fire R la 3/4 in | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 4127-F Marcator pentru țevi Sprinkler foc R 6 până la 7-7/8 in | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€29.28
Sprinkler BRADY 4127-H Roșu foc 10 până la 15 in | AE4KWJ 5LFK4 4127-H10 "până la 15"9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4127-G Indicator pentru țevi Sprinkler Foc R 8 până la 9-7/8 in
€41.01 /unitate