Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4134-A Marcator pentru țevi de apă pluvială verde 3/4 până la 1-3/8 inch | AF3TFT 8CRT7

BRADY 4134-A Marcator pentru țevi de apă de furtun verde 3/4 la 1-3/8 in

În stoc
Articol: AF3TFT Model: 4134-ACrucea Ref: 8CRT7
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
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7275-1 Marcator pentru conducte de apă pluvială 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7275-4 Marcator pentru țevi, apă pluvială, verde, 3/4 până la 2-3/8 inci | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4134-D, verde, 4 până la 6 in | AF3RUE 8CMA7 4134-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€28.41
Marcator pentru țevi BRADY 4134-G, verde, 8 până la 9-7/8 inchi | AF3TMF 8CUT2 4134-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€34.52
Marcator pentru țevi BRADY 4134-F, verde, 6 până la 7-7/8 inchi | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.24
BRADY 4134-B Marcator pentru țevi pentru apă pluvială 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.78
BRADY 4134-C Marcator pentru țevi pentru apă pluvială 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4134-A Marcator pentru țevi de apă de furtun verde 3/4 la 1-3/8 in
€10.26 /unitate