Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4149-C Marcator pentru țevi Vent albastru 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KEE 5LDX2

BRADY 4149-C Marcator pentru țevi Vent albastru 2-1/2 până la 3-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE4KEE Model: 4149-CRef încrucișat: 5LDX2
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
€25.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Înălţime2"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea roleiCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5780-I Verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6NAA 14J005 5780-Eu-Verde1-1/2 to 2-3/8"8"9"AlbSnap-On-€20.46
BRADY 5780-II Marcator pentru țevi Vent verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NAB 14J006 II-5780-Verde2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "AlbSnap-On-€30.70
BRADY 5780-O Marcator pentru țevi Vent verde 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NAC 14J007 5780-O-Verde-8"5"AlbSnap-On-€20.59
BRADY 5781-I Marcator pentru țevi Vent galben 1-1/2 la 2-3/8 in | AA6NAD 14J008 5781-Eu-Galben1-1/2 to 2-3/8"8"9"NegruSnap-On-€20.69
Marcator pentru țevi BRADY 5781-II Galben de ventilație 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NAE 14J009 II-5781-Galben2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "NegruSnap-On-€29.27
BRADY 5781-O Marcator pentru țevi Vent galben 1/2 până la 1-3/8 in | AA6NAF 14J010 5781-O-Galben1/2 to 1-3/8"8"5"NegruSnap-On-€20.59
BRADY 7295-3C Marcator pentru țevi Vent galben 3/4 inch sau mai puțin | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Galben3/4 "și mai mic2.75 "2.25 "AlbAuto-adezive3€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4149-C Marcator pentru țevi Vent albastru 2-1/2 până la 3-7/8 inchi
€25.22 /unitate