Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 011032H050 Șurub mecanic, hexagonal, dimensiune filet 10-32, dimensiune X 1/2, buc. 50 | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Șurub mecanic, hexagonal, dimensiune filet 10-32, dimensiune x 1/2, buc. 50

În stoc
Articol: AD7CMN Model: 011032H050Crucea Ref: 4DJP4
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
€11.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaNatural
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului7 / 64 "
Tip capHex
Lungime1 / 2 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune165 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Șurub mecanic, hexagonal, dimensiune filet 10-32, dimensiune x 1/2, buc. 50
€11.14 /ambalaj