Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4172-D Retur apă deionizată 4 până la 6 in | AF4WCP 9MCF7

BRADY 4172-D Marcator pentru țevi Retur apă deionizată 4 până la 6 in

În stoc
Articol: AF4WCP Model: 4172-DCrucea Ref: 9MCF7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 7074-1 Retur apă deionizată Verde | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7074-3C Marcator pentru țevi Apa deionizată Revenire la 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.25 "€0.68
BRADY 7074-4 Marcator pentru țevi Retur apă deionizată Verde | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4172-B Retur apă deionizată Verde | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.69
Marcator pentru țevi BRADY 4172-A Retur apă deionizată Verde | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.13
Marcator pentru țevi BRADY 4172-C Retur apă deionizată Verde | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€24.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4172-D Marcator pentru țevi Retur apă deionizată 4 până la 6 in
€26.84 /unitate