Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7074-3C Marcator pentru țevi Apa deionizată Revenire la 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5

BRADY 7074-3C Marcator pentru țevi Apa deionizată Revenire la 3/4

În stoc
Articol: AE2ZRJ Model: 7074-3CCrucea Ref: 5ACU5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 7074-1 Retur apă deionizată Verde | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7074-4 Marcator pentru țevi Retur apă deionizată Verde | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4172-B Retur apă deionizată Verde | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.69
Marcator pentru țevi BRADY 4172-A Retur apă deionizată Verde | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.13
Marcator pentru țevi BRADY 4172-C Retur apă deionizată Verde | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€24.82
Marcator pentru țevi BRADY 4172-D Retur apă deionizată 4 până la 6 in | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€26.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7074-3C Marcator pentru țevi Apa deionizată Revenire la 3/4
€0.68 /unitate