Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4174-F Marcator pentru țevi Diesel Ulei galben 6 până la 7-7/8 in | AF4RAE 9GDC6

BRADY 4174-F Marcator pentru țevi Diesel Ulei galben 6 până la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AF4RAE Model: 4174-FCrucea Ref: 9GDC6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€28.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD6 la 7-7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7078-1 Marcator pentru țevi Ulei diesel Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7078-4 Marcator de țevi Ulei diesel Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE2ZRR 5ACV4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4174-B Marcator pentru țevi Ulei diesel Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.04
BRADY 4174-G Marcator pentru țevi Diesel Ulei galben 8 până la 9-7/8 in | AF4UAZ 9K772 4174-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€41.01
BRADY 4174-C Marcator pentru țevi Ulei diesel Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€24.82
BRADY 4174-A Marcator pentru țevi Ulei diesel Y 3/4 până la 1-3/8 in | AF6ABY 9TYU1 4174-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4174-F Marcator pentru țevi Diesel Ulei galben 6 până la 7-7/8 in
€28.21 /unitate