Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4176-B Marcator pentru conducte de scurgere a apei 1-1/2 la 2-3/8 in | AF6CYT 9X193

BRADY 4176-B Marcator pentru conducte de scurgere a apei 1-1/2 până la 2-3/8 inci

În stoc
Element: AF6CYT Model: 4176-BCrucea Ref: 9X193

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4176-C Marcator pentru conducte de scurgere a apei 2-1/2 la 3-7/8 in | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.16
BRADY 4176-G Marcator pentru conducte de scurgere a apei verde 8 până la 9-7/8 inchi | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€39.19
BRADY 4176-F Marcator pentru conducte de scurgere a apei verde 6 până la 7-7/8 inchi | AF3TRY 8CW73 4176-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€29.12
BRADY 7092-4 Marcator pentru conducte de scurgere a apei verde 3/4 până la 2-3/8 inci | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune€23.00
BRADY 4176-D Marcator pentru conducte de scurgere a apei verde 4 până la 6 in | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€26.84
BRADY 4176-A Marcator pentru conducte de scurgere verde 3/4 la 1-3/8 in | AF4HXG 8XEY3 4176-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€10.13
BRADY 4176-H Marcator pentru conducte de scurgere a apei verde 10 - 15 in | AF4JRX 8YDH6 4176-H10 - 15 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4176-B Marcator pentru conducte de scurgere a apei 1-1/2 până la 2-3/8 inci
€13.69 /unitate