Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4190-C Suppl.2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KFA 5LDZ2

BRADY 4190-C Marcator pentru țevi Suppl. de glicol2-1/2 până la 3-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE4KFA Model: 4190-CCrucea Ref: 5LDZ2
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
€29.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Înălţime2"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7123-1 Marcator pentru țevi Alimentare cu glicol 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€23.05
Marcator pentru țevi BRADY 7123-1HV Alimentare cu glicol Y 8 inch sau mai mare | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€1.43
BRADY 7123-3C Pipe Marker Alimentare cu glicol Y la 3/4 in | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€23.05
BRADY 7123-4 Pipe Marker Alimentare cu glicol Y 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€23.05
Marcator pentru țevi BRADY 4190-A Alimentare cu glicol Y 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZPV 5GYA2 4190-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.13
Marcator pentru țevi BRADY 4190-D Alimentare cu glicol galben 4 până la 6 in | AE4KFB 5LDZ3 4190-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4190-F Alimentare cu glicol Y 6 până la 7-7/8 in | AE4KYX 5LFV5 4190-F8"Galben6 "la 7-7 / 8"8"NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4190-C Marcator pentru țevi Suppl. de glicol2-1/2 până la 3-7/8 inchi
€29.51 /unitate