Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4226-D Deșeuri de laborator galben 4 până la 6 in | AF3RRW 8CLV4

BRADY 4226-D Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben de 4 până la 6 in

În stoc
Element: AF3RRW Model: 4226-DCrucea Ref: 8CLV4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiPreț
BRADY 4226-C Marcator pentru țevi Deșeuri de laborator Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On€26.23
BRADY 4226-B Marcator pentru țevi Deșeuri de laborator Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On€13.78
BRADY 4226-F Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben 6 până la 7-7/8 inchi | AF4YKN 9PXP3 4226-F6 la 7-7 / 8 "Curea-on€29.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4226-D Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben de 4 până la 6 in
€27.09 /unitate