Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4226-F Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben 6 până la 7-7/8 inchi | AF4YKN 9PXP3

BRADY 4226-F Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben de 6 până la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AF4YKN Model: 4226-FRef încrucișat: 9PXP3
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
€29.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD6 la 7-7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4226-D Deșeuri de laborator galben 4 până la 6 in | AF3RRW 8CLV4 4226-D4 - 6 "Snap-On€27.09
BRADY 4226-C Marcator pentru țevi Deșeuri de laborator Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On€26.23
BRADY 4226-B Marcator pentru țevi Deșeuri de laborator Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4226-F Marcator pentru țevi deșeuri de laborator galben de 6 până la 7-7/8 in
€29.28 /unitate