Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4241-B Marcator pentru conducte de joasă presiune gaz natural galben | AF4QDM 9F931

BRADY 4241-B Marcator pentru conducte de joasă presiune gaz natural galben

În stoc
Articol: AF4QDM Model: 4241-BCrucea Ref: 9F931

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4241-D Gaz natural de joasă presiune 4 până la 6 | AF4AWN 8NEC3 4241-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4241-G Gaz natural de joasă presiune galben | AF4CYM 8RJ78 4241-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€48.64
BRADY 4241-A Marcator pentru conducte de joasă presiune gaz natural galben | AF4DYM 8TLV1 4241-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată€11.79
BRADY 4241-C Marcator de țevi de joasă presiune gaz natural galben | AF4EYL 8UKZ1 4241-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată€25.95
BRADY 7177-4 Marcator pentru conducte de joasă presiune gaz natural galben | AF6BXM 9WE02 7177-43/4 to 2-3/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4241-B Marcator pentru conducte de joasă presiune gaz natural galben
€14.36 /unitate