Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4323-C Marcator pentru țevi Benzină | AF8CNY 24VJ24

BRADY 4323-C Marcator pentru țevi Benzină

În stoc
Articol: AF8CNY Model: 4323-CCrucea Ref: 24VJ24
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
€25.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalMaro
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7120-4 Marcator pentru țevi galbenă benzină 3/4 până la 2-3/8 in | AF3RZG 8CNV9 7120-4Galben3/4" to 2-3/8"NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.00
Marcator pentru țevi BRADY 7120-1HV Galben benzină 8 inchi sau mai mare | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVGalben8 "și mai mareNegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€29.11
Marcator pentru țevi BRADY 7120-1 Galben benzină 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF4EGG 8TNX3 7120-1Galben2-1/2" to 7-7/8"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€23.00
BRADY 4323-A Marcator pentru țevi Benzină | AF8CNW 24VJ22 4323-AMaro3/4 to 1-3/8"AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.36
BRADY 4323-B Marcator pentru țevi Benzină | AF8CNX 24VJ23 4323-BMaro1-1/2 to 2-3/8"AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4323-C Marcator pentru țevi Benzină
€25.46 /unitate