Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4338-C Marcator pentru țevi Alimentare cu apă caldă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCL 3GUF8

BRADY 4338-C Pipe Marker Hot Water Supply 2-1/2 To 3-7/8

În stoc
Element: AC9JCL Model: 4338-CCrucea Ref: 3GUF8
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
€30.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Înălţime2.5 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7377-1 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 2-1/2 până la 7-7/8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 7377-4 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 3/4 până la 2-3/8 inci | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€23.26
BRADY 4338-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 3/4 până la 1-3/8 in | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.61
BRADY 4338-B Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 1-1/2 până la 2-3/8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.73
Marcator pentru țevi BRADY 4338-D Alimentare cu apă caldă verde 4 până la 6 in | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€33.34
BRADY 7149-3C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă Y la 3/4 in | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7377-3C Alimentare cu apă caldă la 3/4 in | AE3ZCD 5GXA1 7377-3C2.75 "Verde3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4338-C Pipe Marker Hot Water Supply 2-1/2 To 3-7/8
€30.94 /unitate