Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 50899 Baza supapei de blocare se potrivește cu dimensiuni de până la 1.6 W | AD2EJD 3NRN7

BRADY 50899 Baza supapei de blocare se potrivește cu dimensiuni de până la 1.6 W

În stoc
Element: AD2EJD Model: 50899Crucea Ref: 3NRN7
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
€115.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza supapei de blocare
CuloriRoșu / negru
Se potrivește cu dimensiunea mâneruluiPână la 1.6" l x 1.1" grosime
MaterialOțel / nailon
Max. Număr de lacate2
Max. Grosimea mânerului supapei1.1 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiMax. Grosimea mânerului supapeiPreț
BRADY 50924 Baza supapei de blocare se potrivește cu dimensiunea mânerului 1 | AD2EJC 3NRN6 509241"0.6 "€103.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 50899 Baza supapei de blocare se potrivește cu dimensiuni de până la 1.6 W
€115.45 /unitate