Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Supapă de control al vitezei 1/2 inch Npt x tub | AG6UNA 48J221

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Supapă de control al vitezei 1/2 inch Npt x tub

În stoc
Element: AG6UNA Model: AS4201F-N04-13SACrucea Ref: 48J221

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 2 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelDebitPreț
SMC VALVES AS4211F-N04-13SA Supapă de control al vitezei 1/2 inch Npt x tub | AG6ULX 48J193 AS4211F-N04-13SAIn€26.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Supapă de control al vitezei 1/2 inch Npt x tub
€26.84 /unitate