Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5170-6 Etichetă cu număr 6 4-3/4 inci înălțime x 2-15/16 inci lățime PK10 | AH3JYG 32MH65

BRADY 5170-6 Etichetă cu număr 6 4-3/4 inch înălțime x 2-15/16 inch lățime PK10

În stoc
Articol: AH3JYG Model: 5170-6Crucea Ref: 32MH65
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
€50.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter6
Înălțime caracter4"
Lățimea caracterului2 11 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăAlb
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Numărul de cărți10
Inălțime totală4.75 "
Lățimea totală2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterLățimea caracteruluiLățimea totalăPreț
BRADY 5170-0 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 4 inci înălțime PK10 | AG9KMD 20TC50 5170-0---€64.98
BRADY 5170-2 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inchi, caractere de vinil PK10 | AG9KME 20TC51 5170-22--€34.13
BRADY 5170-3 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 4 inci înălțime PK10 | AG9KMF 20TC52 5170-33--€11.85
BRADY 5170-4 Etichetă cu numere Vinil cu caractere înălțime 4 inchi PK10 | AG9KMG 20TC53 5170-44--€11.85
BRADY 5170-5 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inchi, caractere de vinil PK10 | AG9KMH 20TC54 5170-55--€61.86
BRADY 5170-7 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inci, caractere de vinil PK10 | AG9KMJ 20TC55 5170-77--€55.79
BRADY 5170-8 Număr Etichetă Vinil cu caractere înălțime 4 inchi PK10 | AG9KMK 20TC56 5170-88--€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5170-6 Etichetă cu număr 6 4-3/4 inch înălțime x 2-15/16 inch lățime PK10
€50.15 /unitate