Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5671-I Apă deionizată | AF8BRQ 24VD45

BRADY 5671-I Marcator pentru țevi Apă deionizată

În stoc
Articol: AF8BRQ Model: 5671-ICrucea Ref: 24VD45
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7073-4 Marcator pentru țevi apă deionizată 3/4 până la 2-3/8 inci | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7073-3C apă deionizată verde până la 3/4 in | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€23.05
Marcator pentru țevi BRADY 4046-A apă deionizată 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.83
Marcator pentru țevi BRADY 4046-B Apă deionizată 1-1/2 până la 2-3/8 inci | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.24
Marcator pentru țevi BRADY 4046-C Apă deionizată 2-1/2 până la 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.49
Marcator pentru țevi BRADY 4046-D apă deionizată verde 4 până la 6 in | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.45
Marcator pentru țevi BRADY 4046-F apă deionizată 6 până la 7-7/8 inchi | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5671-I Marcator pentru țevi Apă deionizată
€20.41 /unitate