Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5691-II Condens murdar 2-1/2 până la 7-7/8in | AA6MTM 14H853

BRADY 5691-II Marcator pentru țevi Condens murdar 2-1/2 până la 7-7/8in

În stoc
Articol: AA6MTM Model: 5691-IICrucea Ref: 14H853
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
€38.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime27.5 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 5691-HPHV Marcator pentru conducte Condens murdar Y 8 inch sau mai mare | AA6MTK 14H851 5691-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-onPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5691-II Marcator pentru țevi Condens murdar 2-1/2 până la 7-7/8in
€38.47 /unitate