Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5695-I Marcator de țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MTV 14H860

BRADY 5695-I Marcator de țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Element: AA6MTV Model: 5695-ICrucea Ref: 14H860

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime9"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5695-II Marcator de țevi Păcură Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.28
BRADY 7115-3C Marcator pentru țevi Păcură galbenă 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7115-1 Marcator de țevi Păcură Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7115-4 Marcator pentru țevi Păcură galbenă 3/4 până la 2-3/8 in | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4063-B Marcator pentru țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.47
BRADY 41463 Pipe Marker Fuel Oil Galben | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€186.04
BRADY 4063-C Marcator pentru țevi Păcură Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5695-I Marcator de țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 inchi
€26.77 /unitate