Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5739-O Marcator pentru țevi Plant Water Green 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MXV 14H953

BRADY 5739-O Marcator pentru țevi Plant Water Green 1/2 până la 1-3/8 in

În stoc
Articol: AA6MXV Model: 5739-OCrucea Ref: 14H953

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Înălţime5"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 5739-HPHV Marcator pentru țevi Plant Water Green 8 inch sau mai mare | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-onPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.17
BRADY 5739-I Marcator pentru țevi de apă pentru plante 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MXT 14H951 5739-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-OnPoliester supralaminat PVF8"€26.57
BRADY 5739-II Marcator pentru țevi de apă pentru plante 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-OnPoliester supralaminat PVF12 "€29.27
BRADY 4109-A Pipe Marker Plant Water Green 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.31
BRADY 4109-B Marcator pentru țevi de apă pentru plante 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.94
BRADY 4109-C Marcator pentru țevi de apă pentru plante 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.46
BRADY 4109-F Marcator pentru țevi Plant Water Green 6 - 7-7/8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-onFoaie de plastic imprimată8"€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5739-O Marcator pentru țevi Plant Water Green 1/2 până la 1-3/8 in
€20.67 /unitate