Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5744-I Marcator pentru țevi apă potabilă 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MXW 14H954

BRADY 5744-I Pipe Marker Potable Water 1-1/2 To 2-3/8 In

În stoc
Articol: AA6MXW Model: 5744-ICrucea Ref: 14H954
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
€20.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime9"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5744-II apă potabilă 2-1/2 până la 7-7/8 inci | AA6MXX 14H955 II-574412 "Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€40.15
BRADY 5744-O Marcator pentru țevi apă potabilă 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MXY 14H956 5744-O8"Verde-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.69
BRADY 7219-1HV Marcator pentru țevi pentru apă potabilă verde 8 inchi sau mai mare | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Verde8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€1.43
BRADY 7218-1 Marcator pentru conducte de apă potabilă 2-1/2 până la 7-7/8 inci | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7218-3C Marcator pentru țevi Apă potabilă Y la 3/4 in | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7218-4 Marcator pentru țevi apă potabilă Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7219-3C, apă potabilă, verde până la 3/4 inch | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "Verde3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5744-I Pipe Marker Potable Water 1-1/2 To 2-3/8 In
€20.73 /unitate