Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5808-O Alimentație chimică | AF8BMD 24VC28

BRADY 5808-O Marcator pentru țevi Alimentare chimică

În stoc
Articol: AF8BMD Model: 5808-OCrucea Ref: 24VC28

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5645-I Alimentare chimică 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MPC 14H774 5645-EuGalben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.87
Marcator pentru țevi BRADY 5645-II Alimentare chimică 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MPD 14H775 II-5645Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.33
Marcator pentru țevi BRADY 5645-O Alimentare chimică Y 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPE 14H776 5645-OGalben1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7043-4 Marcator pentru țevi Alimentare chimică Y 3/4 până la 2-3/8 in | AF4MZR 9CR67 7043-4Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.70
Marcator pentru țevi BRADY 5808-I Alimentație chimică | AF8BRF 24VD36 5808-EuPortocaliu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF-€20.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5808-O Marcator pentru țevi Alimentare chimică
€15.86 /unitate