Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru conducte BRADY 5824-O Sursă de încălzire | AH2CHN 24VC54

BRADY 5824-O Alimentare de încălzire pentru marcaj pentru conducte

În stoc
Articol: AH2CHN Model: 5824-OCrucea Ref: 24VC54
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
€15.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivNu
Culoare de fundalVerde
Înălțime caracter1 / 2 "
Se potrivește cu țeavă OD1/2 to 1-3/8"
Înălţime8"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester
Temp. De funcționare Gamă41 grade F
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)20.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdezivCuloare de fundalTemp. De funcționare GamăLăţimeSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5701-I Sursă de încălzire 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MUM 14H876 5701-EuPoliester supralaminat PVF-Galben-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Negru€21.33
Marcator pentru țevi BRADY 5701-II Sursă de încălzire 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MUN 14H877 II-5701Poliester supralaminat PVF-Galben-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Negru€29.27
Marcator pentru țevi BRADY 5701-O Sursă de încălzire 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MUP 14H878 5701-OPoliester supralaminat PVF-Galben-8"-5"Negru€21.18
BRADY 7363-1 Marcator pentru țevi Sursă de încălzire 2-1/2 până la 7-7/8 in | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Vinil sensibil la presiune-Verde-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Alb€0.68
BRADY 7363-4 Marcator pentru țevi Sursă de încălzire Verde 3/4 până la 2-3/8 in | AC9HYK 3GTT1 7363-4Vinil sensibil la presiune-Verde-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Alb€0.68
BRADY 7127-1 Marcator pentru țevi Sursă de încălzire 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JKQ 4T596 7127-1Vinil sensibil la presiune-Galben-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Negru€0.68
BRADY 7127-4 Marcator pentru țevi Sursă de încălzire 3/4 până la 2-3/8 in | AD9JKR 4T597 7127-4Vinil sensibil la presiune-Galben-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Negru€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5824-O Alimentare de încălzire pentru marcaj pentru conducte
€15.77 /unitate