Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5845-I Marcator pentru țevi Plant Air | AF8BUU 24VD95

BRADY 5845-I Pipe Marker Plant Air

În stoc
Element: AF8BUU Model: 5845-ICrucea Ref: 24VD95
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
€20.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5738-II Marcator pentru țevi Plant Air Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MXP 14H948 II-573812 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€29.61
BRADY 5738-O Marcator pentru țevi pentru plante galben aer 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.75
BRADY 7399-4 Pipe Marker Plant Air Black 3/4 până la 2-3/8 in | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Albastru3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 7399-3C Marcator pentru țevi Plant Air Black 3/4 inch sau mai puțin | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "Albastru3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.97
BRADY 4108-A Marcator pentru țevi Plant Air Yellow 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZHY 5GXU8 4108-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€30.69
BRADY 4353-A Marcator pentru țevi Plant Air Black 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Albastru3/4 to 1-3/8"13 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€30.69
BRADY 4353-B Marcator pentru țevi Plant Air Black 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Albastru1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€17.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5845-I Pipe Marker Plant Air
€20.13 /unitate