Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 6002-7 Număr Etichetă 7 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXR 29TR15

BRADY 6002-7 Număr Etichetă 7 Bandă foto luminiscentă Pe PK25

În stoc
Articol: AH2LXR Model: 6002-7Crucea Ref: 29TR15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlbastru
Caracter7
Înălțime caracter2"
Stralucire in intunericDa
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăStrălucire
Marcatori pe card1
MaterialPoliester
Numărul de cărți25
Inălțime totală2.75 "
Lățimea totală1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 6002-0 Număr Etichetă 0 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXJ 29TR08 6002-0-€100.59
BRADY 6002-1 Număr Etichetă 1 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXK 29TR09 6002-11€108.02
BRADY 6002-2 Număr Etichetă 2 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXL 29TR10 6002-22€101.18
BRADY 6002-3 Număr Etichetă 3 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXM 29TR11 6002-33€107.76
BRADY 6002-4 Număr Etichetă 4 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXN 29TR12 6002-44€111.13
BRADY 6002-5 Număr Etichetă 5 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXP 29TR13 6002-55€111.13
BRADY 6002-6 Număr Etichetă 6 Bandă fotoluminiscentă Pe PK25 | AH2LXQ 29TR14 6002-66€111.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 6002-7 Număr Etichetă 7 Bandă foto luminiscentă Pe PK25
€111.13 /unitate