Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 60235 Etichete de avertizare 1/2 inch înălțime x 1/2 inch lățime Vinil PK10 | AG9KCE 20RZ31

BRADY 60235 Etichete de avertizare 1/2 inch înălțime x 1/2 inch lățime vinil PK10

În stoc
Element: AG9KCE Model: 60235Crucea Ref: 20RZ31
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
€174.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment
AdezivDa
Culoare de fundalGalben
AntetFără antet
Înălţime1 / 2 "
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăFără text
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăSimbol
MaterialVinilin
Detectabil de metaleNu
Nr. De etichete10
ModelaTriunghi
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat: Nu

Variante de produs

ProdusModelModelaCuloare de fundalÎnălţimeLăţimeLimbăCuloare LegendăStil LegendăLegenda / Culoarea fundaluluiPreț
BRADY 60213 Etichetă de avertizare 4 inch H 4 inch lățime - Pachet de 10 | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Engleză--Galben închis€230.01
BRADY 60202 Etichetă de avertizare 2 inch H 2 inch lățime - Pachet de 10 | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Engleză--Galben închis€416.88
BRADY 20983LS Etichetă de avertizare neagră/galben - Pachet De 20 | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Engleză--Galben închis€199.73
BRADY 86123 Etichetă de avertizare 3-1/2 inch H 5 inch lățime - Pachet de 5 | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Engleză--Negru, roșu / alb€48.01
BRADY 86124 Etichetă de avertizare 5 inch lățime 3-1/2 inch H - Pachet de 5 | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Engleză--Negru, roșu / alb€26.32
BRADY 121081 Etichetă de avertizare 7 inch H 5 inch lățime - Pachet de 5 | AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Engleză--Negru, portocaliu / alb€42.40
BRADY 863LS Etichetă de avertizare 3-1/2 inch H 10 inch lățime - Pachet De 100 | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Engleză--Fluorescent Roșu / Portocaliu€175.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 60235 Etichete de avertizare 1/2 inch înălțime x 1/2 inch lățime vinil PK10
€174.70 /unitate