Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65457 Etichetă de siguranță 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25 | AG9KVK 20TJ23

BRADY 65457 Etichetă de siguranță 5-3/4 inchi înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25

În stoc
Articol: AG9KVK Model: 65457Crucea Ref: 20TJ23
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
€70.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de siguranță
Culoare de fundalAlb
AntetLista de verificare pentru intrarea în spațiu închis
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialCartonul
Legenda reversuluiLista de verificare înainte de intrare în spațiu închis
ModelaDreptunghi
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: bumbac

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalÎnălţimeUtilizare în interior / exteriorCuloare LegendăMaterialLegenda reversuluiPreț
BRADY 76195 Etichetă de siguranță 5-1/2 inch înălțime x 3 inch lățime Poly alamă PK25 | AG9KVN 20TJ26 76195Alb5.5 "Indoor / OutdoorVerdePoliesterÎnregistrare de testare pentru dușul de urgență și spălarea ochilor€54.89
BRADY 76142 Etichetă de siguranță din poliester 5-3/4 inchi înălțime x 3 inchi lățime PK25 | AH6DEG 35XF94 76142Galben5.75 "Indoor / OutdoorNegruPoliester-€107.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65457 Etichetă de siguranță 5-3/4 inchi înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25
€70.89 /unitate